Phoenix Contact - Connecteur M8, cod. A, mâle coudé, 3P, push-lock, non blindé, diam. 3.5 à 5.5 mm - 1482521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 3
pour diamètre externe de câble - 3.5...5.5 mm
finition du boîtier - coudé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4067923232167
Réf. Sonepar
00126323216
Réf. Fournisseur
1482521
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
autre
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
3
pour diamètre externe de câble:
3.5...5.5 mm
finition du boîtier:
coudé
diamètre du connecteur:
14.0001 mm
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-25...85 °C
tension assignée (Ue):
48 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...0.5 mm²
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
nickel
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non