Phoenix Contact - Connecteur photovoltaïque - PV-FT-C2F-HSG - 1704926

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur photovoltaïque - PV-FT-C2F-HSG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de verrouillage - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356746236

Réf. Sonepar

00126674623

Réf. Fournisseur

1704926

Marque

Phoenix Contact

type de verrouillage:

autre

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nb de pôles: 1, tension de référence: 1000 V DC, courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Femelle