Phoenix Contact - Connecteur pour électrovannes SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 10.5 A
matériau du boîtier/corps - autre
classe de protection (IP), monté - IP65
avec affichage du statut - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356536332
Réf. Sonepar
00126452165
Réf. Fournisseur
1452165
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
10.5 A
matériau du boîtier/corps:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP65
avec affichage du statut:
Oui
pour diamètre externe de câble:
6...8 mm
section de conducteur connectable:
0.25...10.5 mm²
tension assignée (Ue):
230 V
matériau du revêtement de contact:
autre
degré de pollution:
3
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
température de fonctionnement:
-25...60 °C
nombre min. de cycles d'insertion:
50
avec raccordement PE:
Non