Phoenix Contact - Connecteur pour électrovannes SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 110V - 1452181

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur pour électrovannes SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 110V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • avec affichage du statut - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356536356

Réf. Sonepar

00126452181

Réf. Fournisseur

1452181

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

1.5 A

matériau du boîtier/corps:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP65

avec affichage du statut:

Oui

pour diamètre externe de câble:

6...8 mm

section de conducteur connectable:

0.25...10.5 mm²

tension assignée (Ue):

110 V

matériau du revêtement de contact:

autre

degré de pollution:

3

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

température de fonctionnement:

-25...60 °C

nombre min. de cycles d'insertion:

50

avec raccordement PE:

Non

Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne A, Raccordement vissé, presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm