Phoenix Contact - Connecteur pour fibres optiques - VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - 1608032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
modèle - prise (Plug)
finition APC - Non
matériau de la ferrule - métal
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356131704
Réf. Sonepar
00126613170
Réf. Fournisseur
1608032
Marque
Phoenix Contact
type de connecteur:
autre
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
métal
couleur:
bleu




