Phoenix Contact - Connecteur - PRC 3-FC-MS6 8-21 - 1014498

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
avec raccordement de blindage - Non
nombre de contacts de commande - 3
avec raccordement PE - Non
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626494807
Réf. Sonepar
00126649480
Réf. Fournisseur
1014498
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
3
avec raccordement de blindage:
Non
nombre de contacts de commande:
3
avec raccordement PE:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
nombre min. de cycles d'insertion:
2000
classe de protection (IP), monté:
autre
température ambiante:
-40...40 °C
température de fonctionnement:
-40...40 °C
tension assignée (Ue):
690 V
section de conducteur connectable:
1.5...6 mm²
avec filetage:
Oui


