Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - 1596608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de contacts d'alimentation - 0 
- nombres de connecteurs data - 0 
- type de verrouillage - autre 
- avec conducteur de protection - Non 
- blindé - Non 
Emballage et conditions
- -1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4046356212014
Réf. Sonepar
00126621201
Réf. Fournisseur
1596608
Marque
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombres de connecteurs data:
0
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


