Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 3
pour diamètre externe de câble - 8...21 mm
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356904674
Réf. Sonepar
00126410661
Réf. Fournisseur
1410661
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
autre
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
3
pour diamètre externe de câble:
8...21 mm
nombres de connecteurs data:
0
température ambiante:
105...105 °C
tension assignée (Ue):
690 V
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
6...6 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
autre
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


