Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Connecteur QPD P 4PE2,5 9-16 TL BK - 1039561

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur QPD P 4PE2,5 9-16 TL BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • diamètre du câble - 9...16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626596273

Réf. Sonepar

00126659627

Réf. Fournisseur

1039561

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

diamètre du câble:

9...16 mm

section transversale du raccordement (monofilaire):

2.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

serre cable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

résistance de contact:

0.004 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

87.8 mm

hauteur:

39.1 mm

largeur:

34.6 mm

Connecteur, product family: QPD, type de raccordement: Raccordement IDC, nombre de pôles: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 9 mm ... 16 mm