Phoenix Contact - Connecteur QPD P 4PE6,0 9-14 TL BKBK - 1002892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
diamètre du câble - 9...14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626465500
Réf. Sonepar
00126002951
Réf. Fournisseur
1002892
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
diamètre du câble:
9...14 mm
section transversale du raccordement (monofilaire):
6...6 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
serre cable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Oui
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
résistance de contact:
0.004 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
97.5 mm
hauteur:
44.1 mm
largeur:
39.6 mm


