Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Connecteur QPD P 5X1,5 9-14 BK - 1419423

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur QPD P 5X1,5 9-14 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626173023

Réf. Sonepar

00126004132

Réf. Fournisseur

1419423

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

17.5 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

diamètre du câble:

9...14 mm

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.5...1.5 mm²

marquage de pôle:

1, 2, 3, 4, 5

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

séparé

serre cable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

3 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

74.2 mm

hauteur:

30 mm

largeur:

30 mm

Connecteur, Raccordement QUICKON, 690 V, 17,5 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 9 mm ... 14 mm, repérage des raccordements : 1, 2, 3, 4, 5