Phoenix Contact - Connecteur QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP66
diamètre du câble - 9...14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626365879
Réf. Sonepar
00126636587
Réf. Fournisseur
1423969
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP66
diamètre du câble:
9...14 mm
section transversale du raccordement (monofilaire):
2.5...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
gris
serre cable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Oui
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
résistance de contact:
0.004 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
71 mm
hauteur:
30 mm
largeur:
30 mm


