Phoenix Contact - Connecteur QPD STAS 3PE1,5 BK - 1490382
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP54
modèle - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151936839
Réf. Sonepar
00126193683
Réf. Fournisseur
1490382
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
400 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
prise (mâle)
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
diamètre du câble:
7...13 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
0.5...10.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.5...10.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3, PE
couleur de codage / insert de contact:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
87 mm
hauteur:
26 mm
largeur:
270.4 mm


