Phoenix Contact - Connecteur RJ45 - CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - 1414382

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - Ethernet
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 1 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.1...0.2 mm²
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626025339
Réf. Sonepar
00126004129
Réf. Fournisseur
1414382
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
Ethernet
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
1 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.1...0.2 mm²
finition du raccordement électrique:
autre
largeur:
44.65 mm
hauteur:
13.5 mm
profondeur:
17 mm
température ambiante:
60...60 °C
tension assignée (Ue):
72 V
catégorie de surtension:
I
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.1...0.2 mm²
section de raccordement cable souple:
0.1...0.2 mm²
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du contact:
autres alliages sans cuivre
matériau du corps isolant:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-25...60 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20
finition CEM:
Non
nombre d'entrées de conduit:
1
avec garniture d’étanchéité:
Non
disposition de l'entrée de câble:
autre


