Phoenix Contact - Connecteur RJ45 - CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 - 1422662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 1.75 A
finition du raccordement électrique - autre
largeur - 22 mm
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626311319
Réf. Sonepar
00126631132
Réf. Fournisseur
1422662
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
1.75 A
finition du raccordement électrique:
autre
largeur:
22 mm
hauteur:
50 mm
température ambiante:
-40...70 °C
tension assignée (Ue):
72 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...0.23 mm²
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...70 °C
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67
finition CEM:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
1
avec garniture d’étanchéité:
Oui


