Phoenix Contact - Connecteur RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK - 1658493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 1.75 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...0.36 mm²
finition du raccordement électrique - autre
largeur - 38.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356163163
Réf. Sonepar
00126616316
Réf. Fournisseur
1658493
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
1.75 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...0.36 mm²
finition du raccordement électrique:
autre
largeur:
38.4 mm
hauteur:
22.8 mm
profondeur:
80 mm
température ambiante:
-20...70 °C
tension assignée (Ue):
72 V
catégorie de surtension:
I
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...0.36 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...0.36 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-20...70 °C
classe de protection (IP), monté:
IP67
finition CEM:
Non
nombre d'entrées de conduit:
1
avec garniture d’étanchéité:
Non
disposition de l'entrée de câble:
autre




