Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Connecteur RJ45 - VS-PPC-C1-MNNA-8Q5-EMC - 1403367

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur RJ45 - VS-PPC-C1-MNNA-8Q5-EMC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 1.75 A

  • finition du raccordement électrique - autre

  • largeur - 22 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356708326

Réf. Sonepar

00126403367

Réf. Fournisseur

1403367

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

1.75 A

finition du raccordement électrique:

autre

largeur:

22 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

57.7 mm

température ambiante:

-40...70 °C

tension assignée (Ue):

72 V

catégorie de surtension:

I

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

Push Pull

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...70 °C

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

finition CEM:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

1

avec garniture d’étanchéité:

Non

disposition de l'entrée de câble:

autre

Connecteur RJ45, indice de protection: IP65/IP67, nb. de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, sortie du câble: droit, coloris: argent, Ethernet