fin de vie

Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1242557

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

  • blindé - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151445119

Réf. Sonepar

00126144511

Réf. Fournisseur

1242557

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23, Connecteurs à câble, série: RC, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb <0,1%)