fin de vie

Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1606246

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356258333

Réf. Sonepar

00126606246

Réf. Fournisseur

1606246

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23, Connecteur, série: UC, droit, blindé, Verrouillage à vis, 8P+1, Sens de rotation: Std, femelle, Cône de soudage, codage N, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1242098