Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1599220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
courant assigné In - 8 A
tension assignée (Ue) - 150 V
catégorie de surtension - II
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356224789
Réf. Sonepar
00126622478
Réf. Fournisseur
1599220
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
8 A
tension assignée (Ue):
150 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
matériau du boîtier/corps:
acier
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non