Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1628825


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - 105...105 °C
type de verrouillage - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626617619
Réf. Sonepar
00126661761
Réf. Fournisseur
1628825
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombres de connecteurs data:
0
température ambiante:
105...105 °C
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non