Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1628862

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 105...105 °C

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626619149

Réf. Sonepar

00126661914

Réf. Fournisseur

1628862

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

105...105 °C

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23, Connecteurs à câble, série: M23 PRO, droit, long, blindé: oui, Verrouillage à vis, nb de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, A sertir, diamètre de câble: 7,5 à 17 mm, L'article est ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)