Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1619331


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
pour diamètre externe de câble - 3...14.5 mm
finition du boîtier - coudé
taille du filetage M - 23
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356825139
Réf. Sonepar
00126682513
Réf. Fournisseur
1619331
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
pour diamètre externe de câble:
3...14.5 mm
finition du boîtier:
coudé
taille du filetage M:
23
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
8 A
température ambiante:
125...125 °C
tension assignée (Ue):
150 V
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non