Phoenix Contact - Connecteurs de bus D-SUB - 2761871

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
nombre de pôles - 9
finition des contacts - femelle
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918156299
Réf. Sonepar
00126815629
Réf. Fournisseur
2761871
Marque
Phoenix Contact
modèle:
jack
nombre de pôles:
9
finition des contacts:
femelle
type de connexion:
autre
Connecteur mâle D-SUB , à 9 pôles, femelle, deux arrivées de câble inférieures à 35°, système de bus : CANopen, FIP, brochage : 2, 3, 6, 7, 8, 9 sur deux blocs de jonction à vis chacun


