Phoenix Contact - Contact a sertir - 1238327


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
diamètre du contact à fiche - 1 mm
matériau du contact - autre
matériau du revêtement de contact - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151460693
Réf. Sonepar
00126146069
Réf. Fournisseur
1238327
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
diamètre du contact à fiche:
1 mm
matériau du contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
nombre min. de cycles d'insertion:
100