fin de vie

Phoenix Contact - Contact a sertir - 1605743

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contact a sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 0.75...1.5 mm²

  • longueur de dénudage - 7 mm

  • diamètre du contact à fiche - 3.6 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356254571

Réf. Sonepar

00126605743

Réf. Fournisseur

1605743

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

0.75...1.5 mm²

longueur de dénudage:

7 mm

diamètre du contact à fiche:

3.6 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact à sertir, Mâle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 3,6 mm, zone de sertissage: 0,75 mm² ... 1,5 mm², Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1242233