Phoenix Contact - Contact a sertir - 1607578


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide - 0.14...0.34 mm²
diamètre du contact à fiche - 0.6 mm
matériau du contact - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356272940
Réf. Sonepar
00126607594
Réf. Fournisseur
1607578
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.34 mm²
diamètre du contact à fiche:
0.6 mm
matériau du contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
nombre min. de cycles d'insertion:
100