Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Contact a sertir - 1623611

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contact a sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 0.34...0.5 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 1 mm

  • matériau du contact - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626285917

Réf. Sonepar

00126628789

Réf. Fournisseur

1623611

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

0.34...0.5 mm²

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,34 mm² ... 0,5 mm²