Phoenix Contact - Contact à sertir CK1,6-ED-0,37BU AG - 1663394

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contact à sertir CK1,6-ED-0,37BU AG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...0.37 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • température ambiante - -40...125 °C

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918123208

Réf. Sonepar

00126812320

Réf. Fournisseur

1663394

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

10 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...0.37 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

température ambiante:

-40...125 °C

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...0.37 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.37 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.37 mm²

longueur de dénudage:

8 mm

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

nombre min. de cycles d'insertion:

500

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, tournés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26 ... 22