Phoenix Contact - Contact à sertir CK1,6-ED-0,37ST AG - 1663336


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...0.37 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
température ambiante - -40...125 °C
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918123147
Réf. Sonepar
00126812314
Réf. Fournisseur
1663336
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact:
10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...0.37 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
température ambiante:
-40...125 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...0.37 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.37 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...0.37 mm²
longueur de dénudage:
8 mm
diamètre du contact à fiche:
1.6 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent
nombre min. de cycles d'insertion:
500