Phoenix Contact - Contact NC pour interrupteur d'arrêt d'urgence - PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - 1221749


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
modèle - relevable et intégrable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151309961
Réf. Sonepar
00126130996
Réf. Fournisseur
1221749
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
modèle:
relevable et intégrable
mode de pose:
autre
douille:
autre