Phoenix Contact - Contacteur à semi-conducteurs monophasé 20A, cde 24DC ELR 1-SC-24DC/600AC-20 - 1032919

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contacteur à semi-conducteurs monophasé 20A, cde 24DC ELR 1-SC-24DC/600AC-20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 20 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626537726

Réf. Sonepar

00126653772

Réf. Fournisseur

1032919

Marque

Phoenix Contact

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

20 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

Protection à semi-conducteurs monophasée, tension d'entrée : 24 V DC, intensité de sortie : 20 A, électro-aimant à minimum de tension