Phoenix Contact - Contacteur à semi-conducteurs monophasé/triphasé 37A, cde 24DC - 2297374

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 37 A
nombre de phases - 3
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 25 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356175739
Réf. Sonepar
00126617573
Réf. Fournisseur
2297374
Marque
Phoenix Contact
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
37 A
nombre de phases:
3
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
25 A
adapté à un montage sur rail:
Oui


