Phoenix Contact - Contacteur à semi-conducteurs triphasé 2A, cde 24DC - 2297293

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contacteur à semi-conducteurs triphasé 2A, cde 24DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356175654

Réf. Sonepar

00126617565

Réf. Fournisseur

2297293

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

2 A

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

2 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

Contacteur inverseur triphasé statique 48 à 575 VAC, commande 24 VDC, courant de sortie jusquà 2A (1 kW)