Phoenix Contact - Contacts auxiliaires pour ELR ...-P - 2908701


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - raccordement à vis 
- avec pinces amovibles - Non 
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0 
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0 
- nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0 
Emballage et conditions
- -1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4055626323183
Réf. Sonepar
00126003598
Réf. Fournisseur
2908701
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
22.5 mm
hauteur:
106.6 mm
profondeur:
113.7 mm


