Phoenix Contact - Contre-écrou A-INL-M20-P-BK - 1411215

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contre-écrou A-INL-M20-P-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans halogène - Oui

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356923477

Réf. Sonepar

00126411215

Réf. Fournisseur

1411215

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

-40...100 °C

Contre-écrou, pour filetage M20 x 1,5, coloris: noir foncé