fin de vie

Phoenix Contact - Controleur de charge AC - 1081335

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Controleur de charge AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation énergétique - 1 W

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • nombre max. de points de chargement commandables - 1

  • avec interface de communication - Non

  • largeur - 124 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626807652

Réf. Sonepar

00126680765

Réf. Fournisseur

1081335

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

consommation énergétique:

1 W

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

nombre max. de points de chargement commandables:

1

avec interface de communication:

Non

largeur:

124 mm

hauteur:

128 mm

profondeur:

67 mm

Controleur de charge EV-DC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB avec boîtier pour le montage sur profilé sert à la recharge des véhicules électriques sur le réseau à courant alternatif triphasé selon la norme CEI 61851-1, Mode 3.