Phoenix Contact - Controleur de charge AC - CHARX SEC-1000 - 1139034

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Controleur de charge AC - CHARX SEC-1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de charge - 0.6 A

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • nombre max. de points de chargement commandables - 4

  • avec interface de communication - Non

  • largeur - 18.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151080198

Réf. Sonepar

00126108019

Réf. Fournisseur

1139034

Marque

Phoenix Contact

courant de charge:

0.6 A

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

nombre max. de points de chargement commandables:

4

avec interface de communication:

Non

largeur:

18.8 mm

hauteur:

121 mm

profondeur:

85 mm

tension nominale (Un):

12...12 V

CHARX control modular, Automate de charge AC, CEI 61851-1, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, interface: Système de bus CHARX control modular, Périphériques raccordables: Compteurs d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC