Phoenix Contact - Contrôleur de tension DUSPOL EXPERT - 1209091

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contrôleur de tension DUSPOL EXPERT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • affichage de la tension - LED

  • plage de mesure de la tension - 12...1000 V

  • type d'essai - 2 pôles

  • indicateur de continuité - optique

  • affichage du sens du champ tournant - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356309905

Réf. Sonepar

00126630990

Réf. Fournisseur

1209091

Marque

Phoenix Contact

affichage de la tension:

LED

plage de mesure de la tension:

12...1000 V

type d'essai:

2 pôles

indicateur de continuité:

optique

affichage du sens du champ tournant:

Oui

détection de la tension sans contact:

Non

longueur:

260 mm

longueur de lame:

48 mm

largeur de lame:

0 mm

charge de base interne:

Non

charge commutable:

Non

plage de mesure de la résistance:

0...108000 kOhm

mesure de la résistance:

108000 Ohm

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Oui

éclairage des points de mesure:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Détecteur de tension, pour tensions continues et alternatives de 12 V jusqu'à 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.