Phoenix Contact - Contrôleur de tension SF-VT VDE - 1212598

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contrôleur de tension SF-VT VDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - autre

  • plage de mesure de la tension - 0...250 V

  • type d'essai - 1 pôle

  • affichage du sens du champ tournant - Non

  • détection de la tension sans contact - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356590723

Réf. Sonepar

00126212598

Réf. Fournisseur

1212598

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

affichage de la tension:

autre

plage de mesure de la tension:

0...250 V

type d'essai:

1 pôle

affichage du sens du champ tournant:

Non

détection de la tension sans contact:

Non

longueur:

142 mm

longueur de lame:

69 mm

largeur de lame:

3 mm

charge de base interne:

Non

charge commutable:

Non

plage de mesure de la résistance:

0...0 kOhm

mesure de la résistance:

0 Ohm

affichage de phase unipolaire:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Non

éclairage des points de mesure:

Non

Contrôleur de tension, unipolaire, pour 150-250 V, conforme aux normes DIN 57680/6 et VDE 0680/6, également utilisable comme outil de déverrouillage pour blocs de jonction par tension à ressort, taille : 0,5 x 3,0 x 70 mm, isolé selon VDE