Phoenix Contact - Convertisseur de tension MACX MCR SL max 660V DC sortie 4-20mA push-in - 2906243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs initiales, tension - -550 V
plage de mesure de valeurs finales, tension - 550 V
finition de la solution analogique - autre
mode de pose - Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626050935
Réf. Sonepar
00126605109
Réf. Fournisseur
2906243
Marque
Phoenix Contact
plage de mesure de valeurs initiales, tension:
-550 V
plage de mesure de valeurs finales, tension:
550 V
finition de la solution analogique:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée:
Oui
fréquence du courant assigné:
50 Hz
avec sortie de commutation:
Non


