Phoenix Contact - Convertisseurs fibre optique - 2708562

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Convertisseurs fibre optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • Ethernet - Non

  • Fast Ethernet - Non

  • Ethernet gigabit - Non

  • power over Ethernet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356176279

Réf. Sonepar

00126617627

Réf. Fournisseur

2708562

Marque

Phoenix Contact

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

power over Ethernet:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

montage mural/direct possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

géré:

Non

type de construction:

autre

hauteur:

104.53 mm

largeur:

35.2 mm

profondeur:

102.59 mm

Convertisseur FO à diagnostic visuel intégré, contact d'alarme, pour système de bus RS-485 à 2 fils