Phoenix Contact - Convertisseurs fibre optique RS232 1300 nm - 2708588

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Ethernet - Non
Fast Ethernet - Non
Ethernet gigabit - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356176286
Réf. Sonepar
00126617628
Réf. Fournisseur
2708588
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
DC
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Ethernet:
Non
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Non
power over Ethernet:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
18...32 V
montage mural/direct possible:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
géré:
Non
type de construction:
autre
hauteur:
104.53 mm
largeur:
35.2 mm
profondeur:
105 mm
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


