Phoenix Contact - Convertisseurs fibre optique - 2902853

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Convertisseurs fibre optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 1

  • nombre de ports RJ45 100 Mbit/s - 1

  • type de tension d’alimentation - DC

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356689236

Réf. Sonepar

00126902853

Réf. Fournisseur

2902853

Marque

Phoenix Contact

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

1

nombre de ports RJ45 100 Mbit/s:

1

type de tension d’alimentation:

DC

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Ethernet:

Oui

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

power over Ethernet:

Non

nombre de ports VF-45 10 Mbit/s:

1

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

1

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

1

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

1

nombre de ports VF-45 100 Mbit/s:

1

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

1

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):

1

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX):

1

nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX):

1

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):

1

nombre de ports GBIC (SX):

1

nombre de ports GBIC (LX):

1

nombre de ports Mini-GBIC (LX):

0

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

18...30 V

montage mural/direct possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

géré:

Non

type de construction:

autre

hauteur:

99 mm

largeur:

22.5 mm

profondeur:

114.5 mm

Convertisseur FO avec raccordement FO SC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 10/100Base-T(X) en fibre de verre multimode (50/125 µm). Fonction auto-négociation et auto-MDI(X). Diagnostic exhaustif des liaisons