Phoenix Contact - Cordon COAXIAL PVC - SMA male vers SMA femelle - Noir - 5m - 1340148

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cordon COAXIAL PVC - SMA male vers SMA femelle - Noir - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 10 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - SMA

  • type de connecteur raccordement 2 - SMA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151646059

Réf. Sonepar

00126164605

Réf. Fournisseur

1340148

Marque

Phoenix Contact

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

10 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

SMA

type de connecteur raccordement 2:

SMA

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

douille

limite de l'affaiblissement due au blindage:

14 dB

Câble coaxial 50 ?, longueur : 10 m, SMA(m) - SMA(f), diamètre extérieur du câble : 4,9 mm, fréquence de transmission : ? 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 4,5 dB, 2,4 GHz 7,5 dB, 5,8 GHz 12 dB, 7,25 GHz 14 dB

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.