Phoenix Contact - Cordon COAXIAL PVC - SMA male vers SMA femelle - Noir - 5m - 1340149

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cordon COAXIAL PVC - SMA male vers SMA femelle - Noir - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 5 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - SMA

  • type de connecteur raccordement 2 - SMA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151646509

Réf. Sonepar

00126164650

Réf. Fournisseur

1340149

Marque

Phoenix Contact

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

5 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

SMA

type de connecteur raccordement 2:

SMA

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

douille

limite de l'affaiblissement due au blindage:

7.3 dB

Câble coaxial 50 ?, longueur : 5 m, SMA(m) - SMA(f), diamètre extérieur du câble : 4,9 mm, fréquence de transmission : ? 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 2,3 dB, 2,4 GHz 3,8 dB, 5,8 GHz 6 dB, 7,25 GHz 7,3 dB