Phoenix Contact - Cordon COAXIAL PVC - traversée N Femelle vers SMA male - Noir - 0,5m - 1340138

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cordon COAXIAL PVC - traversée N Femelle vers SMA male - Noir - 0,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 0.5 m

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151646165

Réf. Sonepar

00126164616

Réf. Fournisseur

1340138

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de câble:

autre

longueur:

0.5 m

couleur:

noir

Câble coaxial 50 ?, longueur : 0,5 m, N(f) BH - SMA(m), diamètre extérieur du câble : 2,8 mm, fréquence de transmission : ? 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 0,4 dB, 2,4 GHz 0,7 dB, 5,8 GHz 1,1 dB, 7,25 GHz 1,5 dB