Phoenix Contact - Cordon COAXIAL PVC - traversée N male vers R-SMA male - Noir - 0,5m - 1340130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 0.5 m
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151644987
Réf. Sonepar
00126164498
Réf. Fournisseur
1340130
Marque
Phoenix Contact
type de câble:
autre
longueur:
0.5 m
couleur:
noir
Câble coaxial 50 ?, longueur : 0,5 m, N(m) - RSMA(m), diamètre extérieur du câble : 2,8 mm, fréquence de transmission : ? 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 0,4 dB, 2,4 GHz 0,7 dB, 5,8 GHz 1,1 dB, 7,25 GHz 1,5 dB


