Phoenix Contact - Cordon COAXIAL PVC - traversée N male vers R-SMA male - Noir - 1m - 1340131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 1 m
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151646417
Réf. Sonepar
00126164641
Réf. Fournisseur
1340131
Marque
Phoenix Contact
type de câble:
autre
longueur:
1 m
couleur:
noir
Câble coaxial 50 ?, longueur : 1 m, N(m) - RSMA(m), diamètre extérieur du câble : 4,9 mm, fréquence de transmission : ? 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,2 dB, 7,25 GHz 1,4 dB


