Phoenix Contact - Cordon COAXIAL PVC - traversée N male vers R-SMA male - Noir - 3m - 1340136


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 3 m
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151646424
Réf. Sonepar
00126164642
Réf. Fournisseur
1340136
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de câble:
autre
longueur:
3 m
couleur:
noir
Câble coaxial 50 ?, longueur : 3 m, N(m) - RSMA(m), diamètre extérieur du câble : 4,9 mm, fréquence de transmission : ? 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 1,4 dB, 2,4 GHz 2,3 dB, 5,8 GHz 3,6 dB, 7,25 GHz 4,2 dB